Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Parallelantrieb

EATON
kopierenkopieren
EATON - Parallelantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283473

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082834739

Sonepar Artikelnummer

120211714

Hersteller Artikelnummer

283473

Hersteller Typ

PN3-XPA

Hersteller Artikel Nr.:

283473

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: gleichzeitige Betätigung von 2 PN-Trennschaltern des gleichen Typs, nebeneinander montiert. Nicht UL/CSA-zugelassen. 1 x Drehgriff auf Schalter (nicht abschließbar) im Lieferumfang enthalten. 1 x Türkupplungsdrehgriff (nicht abschließbar) im Lieferumfang enthalten. Nicht geeignet, da ein Hauptschalter dafür verwendet werden kann: PN3(-4) + PN3(-4)