Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Parallelverbinder, Hauptstromklemmen, für DILEM

EATON
kopierenkopieren
EATON - Parallelverbinder, Hauptstromklemmen, für DILEM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019095

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080190950

Sonepar Artikelnummer

120211697

Hersteller Artikelnummer

019095

Hersteller Typ

P1DILEM

Hersteller Artikel Nr.:

019095

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.039 kg

Parallelverbinder, bestehend aus 2 Parallelverbindern 4-polig, 4. Pol abbrechbar, 4-polig: Ith = 60 A offen, 3-polig: Ith = 50 A offen, AC-1-Strombelastbarkeit des offenen Schützes erhöht sich um Faktor 2,5., verwendbar für: DILEEM, DILEM12, DILEM