EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, D01, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10GN01
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Farbcode - rot
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428699
Sonepar Artikelnummer
120401530
Hersteller Artikelnummer
10GN01
Hersteller Typ
PASSHUELSEN DO1 10A 400V FUER E14
Hersteller Artikel Nr.:
10GN01
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Farbcode:
rot
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.001 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, D01, IEC, farbcodiert, E14, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


