EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10GN02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 10 A
Farbcode - rot
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428705
Sonepar Artikelnummer
120508447
Hersteller Artikelnummer
10GN02
Hersteller Typ
GAUGE PIECE D02 10A 400V FOR E18
Hersteller Artikel Nr.:
10GN02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
10 A
Farbcode:
rot
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.013 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


