EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16GN02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 16 A
Farbcode - grau
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5027590437615
Sonepar Artikelnummer
120401543
Hersteller Artikelnummer
16GN02
Hersteller Typ
PASSHUELSEN DO2 16A 400V FUER E18
Hersteller Artikel Nr.:
16GN02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
16 A
Farbcode:
grau
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.001 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


