EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16GD27
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Farbcode - grau
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
5027590437608
Sonepar Artikelnummer
120401542
Hersteller Artikelnummer
16GD27
Hersteller Typ
PASSEINSATZ D2 16A 500V FUER E27
Hersteller Artikel Nr.:
16GD27
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Farbcode:
grau
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, IEC, farbcodiert, E27, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


