EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2GN02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 2 A
Farbcode - rosa
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590472609
Sonepar Artikelnummer
120802109
Hersteller Artikelnummer
2GN02
Hersteller Typ
PASSHUELSEN DO2 2A 400V FUER E18
Hersteller Artikel Nr.:
2GN02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
2 A
Farbcode:
rosa
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.017 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 2 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


