EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20GN02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Farbcode - blau
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5027590467865
Sonepar Artikelnummer
120401552
Hersteller Artikelnummer
20GN02
Hersteller Typ
PASSHUELSEN DO2 20A 400V FUER E18
Hersteller Artikel Nr.:
20GN02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Farbcode:
blau
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.001 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 20 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


