EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25GN02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Farbcode - gelb
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
5027590470179
Sonepar Artikelnummer
120401563
Hersteller Artikelnummer
25GN02
Hersteller Typ
PASSHUELSEN DO2 25A 400V FUER E18
Hersteller Artikel Nr.:
25GN02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Farbcode:
gelb
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.001 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


