EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35GN02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Farbcode - schwarz
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590477741
Sonepar Artikelnummer
120401583
Hersteller Artikelnummer
35GN02
Hersteller Typ
PASSHUELSEN DO2 35A 400V FUER E18
Hersteller Artikel Nr.:
35GN02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Farbcode:
schwarz
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.001 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


