EATON - Passeinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D3, IEC, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35GD33
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Farbcode - schwarz
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
5027590477734
Sonepar Artikelnummer
120401582
Hersteller Artikelnummer
35GD33
Hersteller Typ
PASSEINSATZ D3 35A 500V FUER E33
Hersteller Artikel Nr.:
35GD33
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Farbcode:
schwarz
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.024 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D3, IEC, farbcodiert, E33, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


