Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - PASSHUELSEN DO2 4A 400V FUER E18

EATON
kopierenkopieren
EATON - PASSHUELSEN DO2 4A 400V FUER E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4GN02BS

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590482318

Sonepar Artikelnummer

121239666

Hersteller Artikelnummer

4GN02BS

Hersteller Typ

4GN02

Hersteller Artikel Nr.:

4GN02BS

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.013 kg

Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 4 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert