Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - PASSHUELSEN DO2 6A 400V FUER E18

EATON
kopierenkopieren
EATON - PASSHUELSEN DO2 6A 400V FUER E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GN02BS

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590486255

Sonepar Artikelnummer

121239745

Hersteller Artikelnummer

6GN02BS

Hersteller Typ

6GN02

Hersteller Artikel Nr.:

6GN02BS

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.013 kg

Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert