Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DII, E27, 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DII, E27, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112142

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117000

Sonepar Artikelnummer

120505796

Hersteller Artikelnummer

112142

Hersteller Typ

Z-DII/PS-16A

Hersteller Artikel Nr.:

112142

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.014 kg

Schraubkappen, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 16 A