Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DII, E27, 20A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DII, E27, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112143

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117017

Sonepar Artikelnummer

120505797

Hersteller Artikelnummer

112143

Hersteller Typ

Z-DII/PS-20A

Hersteller Artikel Nr.:

112143

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.013 kg

Schraubkappen, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 20 A