Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DII, E27, 25A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DII, E27, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112144

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117024

Sonepar Artikelnummer

120505798

Hersteller Artikelnummer

112144

Hersteller Typ

Z-DII/PS-25A

Hersteller Artikel Nr.:

112144

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.013 kg

Schraubkappen, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 25 A