Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DII, E27, 4A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DII, E27, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112139

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081116973

Sonepar Artikelnummer

120505793

Hersteller Artikelnummer

112139

Hersteller Typ

Z-DII/PS-4A

Hersteller Artikel Nr.:

112139

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.014 kg

Schraubkappen, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 4 A