Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DII, E27, 6A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DII, E27, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112140

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081116980

Sonepar Artikelnummer

120505794

Hersteller Artikelnummer

112140

Hersteller Typ

Z-DII/PS-6A

Hersteller Artikel Nr.:

112140

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.014 kg

Schraubkappen, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 6 A