Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DIII, E33, 35A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DIII, E33, 35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112145

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117031

Sonepar Artikelnummer

120505799

Hersteller Artikelnummer

112145

Hersteller Typ

Z-DIII/PS-35A

Hersteller Artikel Nr.:

112145

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.022 kg

Schraubkappen, DIII E33, Bemessungsbetriebsstrom 35 A