Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DIII, E33, 50A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DIII, E33, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112146

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117048

Sonepar Artikelnummer

120505800

Hersteller Artikelnummer

112146

Hersteller Typ

Z-DIII/PS-50A

Hersteller Artikel Nr.:

112146

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.022 kg

Schraubkappen, DIII E33, Bemessungsbetriebsstrom 50 A