Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Passschraube, DIII, E33, 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Passschraube, DIII, E33, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112147

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Farbcode - Kupfer

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117055

Sonepar Artikelnummer

120505801

Hersteller Artikelnummer

112147

Hersteller Typ

Z-DIII/PS-63A

Hersteller Artikel Nr.:

112147

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Farbcode:

Kupfer

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Schraubkappen, DIII E33, Bemessungsbetriebsstrom 63 A