Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - PDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13, 12xC39

EATON
kopierenkopieren
EATON - PDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13, 12xC39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001-22334

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340697104

Sonepar Artikelnummer

121237297

Hersteller Artikelnummer

9001-22334

Hersteller Typ

EVMAFC20A

Hersteller Artikel Nr.:

9001-22334

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Befestigungsmaß:

52 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C20

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der C19 Steckdosen:

12

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

12

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

1000 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

1000 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

Ja

Mit Zähler:

Ja

Steuerfunktion:

Ja

SNMP:

Ja

Auswertung:

auf Abstand

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

3.700 kg

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, C20-Eingang, 3-m-Kabel, 1 ph, 3,7 kW, 16 A, 200-240V, 24 Steckdosen (12)C13, (12) C39