Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 12xC13, 12xC39

EATON
kopierenkopieren
EATON - PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 12xC13, 12xC39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001-22331

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340697227

Sonepar Artikelnummer

121237295

Hersteller Artikelnummer

9001-22331

Hersteller Typ

EVMIF316A

Hersteller Artikel Nr.:

9001-22331

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Befestigungsmaß:

52 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Anzahl der C19 Steckdosen:

12

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

12

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

1000 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

1000 mm

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Ja

Mit Display:

Nein

Auswertung:

auf Abstand

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

2.900 kg

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 11 kW, 16 A, 415/240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)