Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Pendelpaar 0,5m mit Baldachin

EATON
kopierenkopieren
EATON - Pendelpaar 0,5m mit Baldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071350400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539063964

Sonepar Artikelnummer

120405006

Hersteller Artikelnummer

40071350400

Hersteller Typ

STYLE VARIANT PENDELPAAR 0,5M

Hersteller Artikel Nr.:

40071350400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

500 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.380 kg

Eaton Style Variant 28021 LED Abhängungsset 0,5 m mit Baldachin RAL 7035