EATON - PENDELSATZ 0,5M STYLE RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350394
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - sonstige
Länge - 280 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064190
Sonepar Artikelnummer
121269074
Hersteller Artikelnummer
40071350394
Hersteller Typ
PENDELSATZ 0,5M STYLE RAL 7035
Hersteller Artikel Nr.:
40071350394
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
sonstige
Länge:
280 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.360 kg


