Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenfolgerelais, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenfolgerelais, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184789

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 500 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081788255

Sonepar Artikelnummer

120577697

Hersteller Artikelnummer

184789

Hersteller Typ

EMR6-F500-G-1

Hersteller Artikel Nr.:

184789

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200 .. 500 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

200 .. 500 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200 .. 500 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Nein

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200 .. 500 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200 .. 500 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.160 kg

Phasenfolgerelais, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von Drehstromnetzen, Phasenausfallerkennung bei < 0,6 x Ue, Stromversorgung aus dem Messkreis, Ansprechverzögerung fest eingestellt, Überwachungsspannung je Phase: UN= 200 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Überwachung von: Phasenausfall, Phasensequenz, Versorgungsspannung: 200 - 500 V AC, 50/60 Hz, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22,5 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60255-6,