EATON - Phasenschiene, 1Ph, 10qmm, gewinkelt grau, Stift, 13TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264918
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.95 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082649180
Sonepar Artikelnummer
120134529
Hersteller Artikelnummer
264918
Hersteller Typ
Z-SV-10/1P-F/13
Hersteller Artikel Nr.:
264918
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.95 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
17.6 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


