Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271061

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082710613

Sonepar Artikelnummer

120119981

Hersteller Artikelnummer

271061

Hersteller Typ

Z-GV-16/1P-1TE

Hersteller Artikel Nr.:

271061

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

17.3 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.275 kg

Block Sammelschiene für PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfskontakt), Abdeckkappen sind nicht standardmäßig enthalten