Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Gabel, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168831

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081653294

Sonepar Artikelnummer

120355603

Hersteller Artikelnummer

168831

Hersteller Typ

BB-EVF-16/1P-1,5MU

Hersteller Artikel Nr.:

168831

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1012 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.290 kg

Sammelschiene für Fehlerstrom-Leistungsschalter, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung erfolgt ohne Endkappen, 1-polige bis 4-polige Endkappen erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Typ gemäß EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000