Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, gewinkelt grau, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, gewinkelt grau, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 269523

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082695231

Sonepar Artikelnummer

120134571

Hersteller Artikelnummer

269523

Hersteller Typ

Z-SV-16/1P-1TE/F

Hersteller Artikel Nr.:

269523

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

19 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.233 kg

1, gewinkelt grau, 16mm²