EATON - Phasenschiene, 1Ph, 16qmm, Stift, 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104893
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081047031
Sonepar Artikelnummer
120505846
Hersteller Artikelnummer
104893
Hersteller Typ
Z-SV/UL-16/1P-1TE/12
Hersteller Artikel Nr.:
104893
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
206 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.108 kg


