Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 1Ph, 18qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 1Ph, 18qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121984

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 37

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081201846

Sonepar Artikelnummer

120507103

Hersteller Artikelnummer

121984

Hersteller Typ

BB-UL-18/1P-1,5M/37

Hersteller Artikel Nr.:

121984

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

37

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

985 mm

Breite in Teilungseinheiten:

37

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.257 kg

Block Sammelschiene für FAZ, Ausführung konform mit UL508, EN/IEC 60947-2