Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 2Ph, 10qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 2Ph, 10qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 269526

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082695262

Sonepar Artikelnummer

120504858

Hersteller Artikelnummer

269526

Hersteller Typ

Z-SV-10/1P+N-SD

Hersteller Artikel Nr.:

269526

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

29 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.322 kg

Sammelschienen 2-Ph., für Z-SD230 Schuko-Steckdose, 50A