EATON - Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Gabel, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263961
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082639617
Sonepar Artikelnummer
120211857
Hersteller Artikelnummer
263961
Hersteller Typ
ZV-KSBI-2TE
Hersteller Artikel Nr.:
263961
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


