Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 2Ph+HS, 18qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 2Ph+HS, 18qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171135

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 26.4 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081676248

Sonepar Artikelnummer

120355660

Hersteller Artikelnummer

171135

Hersteller Typ

Z-BB/UL18/2P1MU+AUX/46

Hersteller Artikel Nr.:

171135

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

26.4 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

1040.6 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

39

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.846 kg

Block Sammelschiene für FAZ-NA/RT, Lieferung erfolgt ohne Endkappen, Ausführung entsprechend UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004