Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 3Ph, 10qmm, Gabel, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 3Ph, 10qmm, Gabel, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271080

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082710804

Sonepar Artikelnummer

120134577

Hersteller Artikelnummer

271080

Hersteller Typ

Z-GV-10/3P-4TE

Hersteller Artikel Nr.:

271080

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

25.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

5

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

39

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.406 kg

Block Sammelschiene für PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfskontakt), Abdeckkappen sind nicht standardmäßig enthalten