EATON - Phasenschiene, 3Ph, 10qmm, Gabel, 4+5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215659
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238140264
Sonepar Artikelnummer
120142408
Hersteller Artikelnummer
215659
Hersteller Typ
EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS
Hersteller Artikel Nr.:
215659
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
157 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.062 kg


