EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267511
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082675110
Sonepar Artikelnummer
120211863
Hersteller Artikelnummer
267511
Hersteller Typ
Z-GV-16/3P-3TE/6
Hersteller Artikel Nr.:
267511
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
32.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.055 kg


