EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 16TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291473
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082914738
Sonepar Artikelnummer
120355844
Hersteller Artikelnummer
291473
Hersteller Typ
EVG-16/3PHAS/16MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
291473
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
33 mm
Breite in Teilungseinheiten:
16
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.162 kg


