EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104899
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081047093
Sonepar Artikelnummer
120925402
Hersteller Artikelnummer
104899
Hersteller Typ
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12
Hersteller Artikel Nr.:
104899
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
206 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.154 kg


