Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264914

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082649142

Sonepar Artikelnummer

120114914

Hersteller Artikelnummer

264914

Hersteller Typ

Z-SV-16/2P+2N-2TE

Hersteller Artikel Nr.:

264914

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

29.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.729 kg

Block Sammelschiene für PLN. (1 Platzeinheit), Z-SI, Lieferung erfolgt ohne Endkappen