Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271072

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082710729

Sonepar Artikelnummer

120119597

Hersteller Artikelnummer

271072

Hersteller Typ

Z-SV-16/3P

Hersteller Artikel Nr.:

271072

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

31 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.560 kg

Sammelschienen 3-Ph., für Z-SLS, PLHT, D0.-SO/. (1,5 SU), 80A