Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168871

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 8

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081653638

Sonepar Artikelnummer

120355643

Hersteller Artikelnummer

168871

Hersteller Typ

BB-EVP-16/3P-1,5MU

Hersteller Artikel Nr.:

168871

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

8

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1045 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.610 kg

Sammelschiene für Fehlerstrom-Leistungsschalter, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung erfolgt ohne Endkappen, 1-polige bis 4-polige Endkappen erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Typ gemäß EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000