Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 3Ph, 35qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 3Ph, 35qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264938

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082649388

Sonepar Artikelnummer

120114920

Hersteller Artikelnummer

264938

Hersteller Typ

Z-SV-35/3P

Hersteller Artikel Nr.:

264938

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

39.3 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

110 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.185 kg

Block Sammelschiene 3 Ph., für Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1.5SU)