Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 3Ph+HS, 18qmm, Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 3Ph+HS, 18qmm, Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171136

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 26.4 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081676255

Sonepar Artikelnummer

120355661

Hersteller Artikelnummer

171136

Hersteller Typ

Z-BB/UL18/3P1MU+AUX/48

Hersteller Artikel Nr.:

171136

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

26.4 mm

Querschnitt:

18 mm²

Länge:

983.4 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.982 kg

Block Sammelschiene für FAZ-NA/RT, Lieferung erfolgt ohne Endkappen, Ausführung entsprechend UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004