EATON - Phasenschiene, 4Ph, 10qmm, Gabel, 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121092
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081189229
Sonepar Artikelnummer
121269865
Hersteller Artikelnummer
121092
Hersteller Typ
EVG-3P+N/4FILS/12MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
121092
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
211 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.089 kg


