EATON - Phasenschiene, 4Ph, 10qmm, Gabel, 18TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274161
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082741617
Sonepar Artikelnummer
120504859
Hersteller Artikelnummer
274161
Hersteller Typ
EVG-3P+3N/18MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
274161
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
27 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.163 kg


