EATON - Phasenschiene, 4Ph, 10qmm, Gabel+Stift, 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274400
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.95 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082744007
Sonepar Artikelnummer
120119974
Hersteller Artikelnummer
274400
Hersteller Typ
Z-GSV-10/3P+N/12-U
Hersteller Artikel Nr.:
274400
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.95 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
32 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.121 kg


