EATON - Phasenschiene, 4Ph, 16qmm, Gabel, 9TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266874
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082668747
Sonepar Artikelnummer
120504857
Hersteller Artikelnummer
266874
Hersteller Typ
ZV-KSBI-9TE/N
Hersteller Artikel Nr.:
266874
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
157 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.044 kg


