Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Phasenschiene, 4Ph, 16qmm, Gabel+Stift, 1m

EATON
kopierenkopieren
EATON - Phasenschiene, 4Ph, 16qmm, Gabel+Stift, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271068

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 26.7 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082710682

Sonepar Artikelnummer

120119976

Hersteller Artikelnummer

271068

Hersteller Typ

Z-GSV-16/3P+3N

Hersteller Artikel Nr.:

271068

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

26.7 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

28.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.790 kg

Block Sammelschiene für PLS.1N (1,5 SU), Lieferung erfolgt ohne Endkappen